HYVÄKSYTTY Myyjä 2DAH9 Huopalevy F1 1/4 Paksuus 12 x 12 | AB9GVX

APPROVED VENDOR 2DAH9 huopalevy F1 1/4" Paksuus 12" x 12"

Tuote: AB9GVX Malli: 2DAH9

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHuopalevy
HiomakestävyysErinomainen
Taustatyyppitavallinen
VäriOff White
Tiheys4 paunaa / neliö Yd.
durometer30-40 Shore A
LuokkaF1
KovuusErittäin kiinteä
Pituus12 "
MateriaaliVillahuopa
Maks. Lämpötila200 F
Min. Lämpötila Luokitus-80 astetta F.
Vetolujuus500 psi
Paksuus1 / 4 "
TyyppiYleinen tarkoitus
TärinänvaimennusKorkea
Leveys12 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2
Laivan korkeus (cm)0.76
Laivan pituus (cm)30.48
Laivan leveys (cm)30.48
HS-koodi5602210000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTiheyseräPaksuusLeveysHinta
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 2DAH8 Huopalevy F1 3/16" Paksuus 12" x 12" | AB9GVW 2DAH83 paunaa / neliö Yd.Huopalevy3 / 16 "12 "-
Tarjouspyyntö
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 2DAJ2 Huopalevy F1 1/2" Paksuus 12" x 12" | AB9GVZ 2DAJ28 paunaa / neliö Yd.Huopalevy1 / 2 "12 "-
Tarjouspyyntö
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 2FGX6 Huopa F1 1/2" Paksuus 1/2" x 12" | AB9VGR 2FGX68 paunaa / neliö Yd.Huopanauha1 / 2 "1 / 2 "-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 2DAH9 huopalevy F1 1/4" Paksuus 12" x 12"