HYVÄKSYTTY Myyjä 2EZD5 Tanko alumiini 7075 2 tuuman halkaisija x 3 jalkaa | AB9RYC

APPROVED VENDOR 2EZD5 Alumiinitanko 7075 2 tuuman halkaisija x 3 jalkaa pituus

Varastossa
Tuote: AB9RYC Malli: 2EZD5

Hanki se saattaa 7, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€289.03 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVapaavarasto
Alloy tyyppi7075
Halkaisija2"
Halkaisija Toleranssi+/- 0.004 "
Suorittaa loppuunkiillottamaton
KovuusasteikkoBBN
Pituus3 ft.
Pituuden toleranssi+/- 3.000 "
MateriaaliAlumiini
LuonneKylmä viimeistely
TyyppiYleinen tarkoitus
Tyypillinen kovuus150
Tyypillinen vetolujuus83,000 PSI
Tyypillinen tuotto73,000 PSI

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.175
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)91.44
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi7604293050
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAlloy tyyppiHalkaisijaHalkaisija ToleranssiTyypillinen kovuusTyypillinen vetolujuusTyypillinen tuottoHinta
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 2EZN2 Tanko alumiini 2024 2 1/4 tuumaa halkaisija x 3 jalkaa pituus | AB9TAP 2EZN220242.25 "+/- 0.006 "12068,000 PSI47,000 PSI€327.80

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 2EZD5 Alumiinitanko 7075 2 tuuman halkaisija x 3 jalkaa pituus
€289.03 / yksikkö