METRO L72N-1S hyllypalkki 1 K x 72 tuuman leveys | AE8YFD 6GJW2

METRO L72N-1S Hyllyreunus 1 K x 72 tuumaa leveys

Tuote: AE8YFD Malli: L72N-1SRistiviite: 6GJW2
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€74.60 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHyllypalkki
VäriHopea
Syvyys1"
Suorittaa loppuunLuonnollinen
Korkeus1"
MateriaaliRuostumaton teräs
Leveys72 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.81
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)182.88
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi9403908041
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusLeveysHinta
METRO L36N-1S hyllypalkki 1 K x 36 tuuman leveys | AE8YEZ 6GJV8 L36N-1S1"36 "€46.90
METRO L48N-1S hyllypalkki 1 K x 48 tuuman leveys | AE8YFA 6GJV9 L48N-1S1"48 "€55.64
METRO L54N-1S hyllypalkki 1 K x 54 tuuman leveys | AE8YFB 6GJW0 L54N-1S1"54 "€67.95
METRO L60N-1S hyllypalkki 1 K x 60 tuuman leveys | AE8YFC 6GJW1 L60N-1S1"60 "€65.40
METRO L18N-4S hyllypalkki 4 K x 18 tuuman leveys | AE8YFE 6GJW3 L18N-4S4"18 "€47.30
METRO L36N-4S hyllypalkki 4 K x 36 tuuman leveys | AE8YFF 6GJW4 L36N-4S4"36 "€77.11
METRO L54N-4S hyllypalkki 4 K x 54 tuuman leveys | AE8YFG 6GJW5 L54N-4S4"54 "€120.82

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

METRO L72N-1S Hyllyreunus 1 K x 72 tuumaa leveys
€74.60 / yksikkö