HYVÄKSYTTY MYYJÄ 2EZN2 Tanko alumiini 2024 2 1/4 tuumaa halkaisija x 3 jalkaa pituus | AB9TAP

APPROVED VENDOR 2EZN2 Alumiinitanko 2024 2 1/4 tuuman halkaisija x 3 jalkaa pituus

Varastossa
Tuote: AB9TAP Malli: 2EZN2

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€327.80 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVapaavarasto
Alloy tyyppi2024
Halkaisija2.25 "
Halkaisija Toleranssi+/- 0.006 "
Suorittaa loppuunkiillottamaton
KovuusasteikkoBBN
Pituus3 ft.
Pituuden toleranssi+/- 3.000 "
MateriaaliAlumiini
LuonneKylmä viimeistely
TyyppiYleinen tarkoitus
Tyypillinen kovuus120
Tyypillinen vetolujuus68,000 PSI
Tyypillinen tuotto47,000 PSI

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 6.58
Laivan korkeus (cm)5.84
Laivan pituus (cm)91.44
Laivan leveys (cm)5.84
HS-koodi7604295060
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAlloy tyyppiHalkaisijaHalkaisija ToleranssiTyypillinen kovuusTyypillinen vetolujuusTyypillinen tuottoHinta
HYVÄKSYTTY Myyjä 2EZD5 Tanko alumiini 7075 2 tuuman halkaisija x 3 jalkaa | AB9RYC 2EZD570752"+/- 0.004 "15083,000 PSI73,000 PSI€289.03

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 2EZN2 Alumiinitanko 2024 2 1/4 tuuman halkaisija x 3 jalkaa pituus
€327.80 / yksikkö