Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTY TOIMITTAJA 2CZC1 Lämmityskärki sekoittimella Koko 1 Asetyleeni | AB9GEF

APPROVED VENDOR 2CZC1 lämmityskärki sekoittimella, koko 1 asetyleeniä

Varastossa
Tuote: AB9GEF Malli: 2CZC1

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€9.84 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLämmityskärjen kokoonpano
Polttoainepaine2 - 6 psi
KaasupalveluAsetyleeni
Happipaine2 - 6 psi
Koko1"
TyyppiSekoittimen kanssa

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2925
Laivan korkeus (cm)30.48
Laivan pituus (cm)7.87
Laivan leveys (cm)3.05
HS-koodi8468901000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoHinta
HYVÄKSYTTY Myyjä 2CZC2 sekoituskokolla 2 asetyleeni | AB9GEG 2CZC22"€140.10
HYVÄKSYTTY Myyjä 2CZC3 sekoituskokolla 3 asetyleeni | AB9GEH 2CZC33"€39.97

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 2CZC1 lämmityskärki sekoittimella, koko 1 asetyleeniä
€9.84 / yksikkö