Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY Myyjä 2CZC3 sekoituskokolla 3 asetyleeni | AB9GEH

APPROVED VENDOR 2CZC3 lämmityskärki sekoittimella, koko 3 asetyleeniä

Varastossa
Tuote: AB9GEH Malli: 2CZC3

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€39.97 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLämmityskärjen kokoonpano
Polttoainepaine4 - 8 psi
KaasupalveluAsetyleeni
Happipaine4 - 8 psi
Koko3"
TyyppiSekoittimen kanssa

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.549
Laivan korkeus (cm)43.43
Laivan pituus (cm)11.68
Laivan leveys (cm)3.05
HS-koodi8468901000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoHinta
HYVÄKSYTY TOIMITTAJA 2CZC1 Lämmityskärki sekoittimella Koko 1 Asetyleeni | AB9GEF 2CZC11"€9.84
HYVÄKSYTTY Myyjä 2CZC2 sekoituskokolla 2 asetyleeni | AB9GEG 2CZC22"€140.10

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 2CZC3 lämmityskärki sekoittimella, koko 3 asetyleeniä
€39.97 / yksikkö