Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTY TOIMITTAJA 2CZB8 Lämmityskärjen koko 4h propaani | AB9GED

APPROVED VENDOR 2CZB8 Lämmityskärjen koko 4h Propaani

Varastossa
Tuote: AB9GED Malli: 2CZB8

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€139.37 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLämmitysvinkki
Polttoainepaine10 - 30 psi
KaasupalveluPropaani
Happipaine36 - 82 psi
Koko4H

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.4275
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)8.64
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi8468901000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoHinta
HYVÄKSYTTY Myyjä 2CZB7 Lämmityskärjen koko 3h Propaani | AB9GEC 2CZB73H-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 2CZB8 Lämmityskärjen koko 4h Propaani
€139.37 / yksikkö