HYVÄKSYTTY Myyjä 2CZB7 Lämmityskärjen koko 3h Propaani | AB9GEC

APPROVED VENDOR 2CZB7 Lämmityskärjen koko 3h Propaani

Tuote: AB9GEC Malli: 2CZB7

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLämmitysvinkki
Polttoainepaine8 - 25 psi
KaasupalveluPropaani
Happipaine26 - 72 psi
Koko3H

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.29
Laivan korkeus (cm)3.05
Laivan pituus (cm)9.91
Laivan leveys (cm)3.56
HS-koodi8468901000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoHinta
HYVÄKSYTY TOIMITTAJA 2CZB8 Lämmityskärjen koko 4h propaani | AB9GED 2CZB84H€139.37

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 2CZB7 Lämmityskärjen koko 3h Propaani