HYVÄKSYTTY Myyjä 2CZB4 Leikkuuterä Yksiosainen koko 2nff propaani | AB9GDZ

APPROVED VENDOR 2CZB4 leikkauskärki yksiosainen koko 2nff propaani

Tuote: AB9GDZ Malli: 2CZB4

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLeikkauskärki
KaasupalveluPropaani
Happipaine43.511 psi
Koko2 XNUMX NFF
Teräksen paksuus2"
Tyyppi1 Piece

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.06
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)8.38
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi8468901000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKaasupalveluKokoTyyppiHinta
HYVÄKSYTTY Myyjä 2CZB1 Leikkuuterä Yksiosainen koko 0nx propaani | AB9GDW 2CZB1Propaani0NX1 Piece€5.49
HYVÄKSYTTY Myyjä 2CZB2 Leikkuuterä Yksiosainen koko 1nx propaani | AB9GDX 2CZB2Propaani1NX1 Piece€5.49
HYVÄKSYTTY Myyjä 2CZB3 Leikkuuterä Yksiosainen koko 6nx propaani | AB9GDY 2CZB3Propaani6NX1 Piece€5.34
HYVÄKSYTTY Myyjä 2WDX4 Leikkuukärki 2 Kappalekoko 5 6-8 tuuman paksu | AC3UCG 2WDX4Propaani / mapp / maakaasu5"2 Piece€2.40

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 2CZB4 leikkauskärki yksiosainen koko 2nff propaani