Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY Myyjä 2WDX4 Leikkuukärki 2 Kappalekoko 5 6-8 tuuman paksu | AC3UCG

APPROVED VENDOR 2WDX4 leikkauskärki 2 kpl, koko 5 6-8 tuumaa paksu

Varastossa
Tuote: AC3UCG Malli: 2WDX4

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€2.40 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLeikkauskärki
Polttoainepaine5 - 15 psi
KaasupalveluPropaani / mapp / maakaasu
Happivirta60-800 cfh
Happipaine65 - 80 psi
Koko5"
Teräksen paksuus6 ja 8
Tyyppi2 Piece

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.054
Laivan korkeus (cm)2.03
Laivan pituus (cm)6.6
Laivan leveys (cm)2.03
HS-koodi8468901000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKaasupalveluKokoTyyppiHinta
HYVÄKSYTTY Myyjä 2CZB1 Leikkuuterä Yksiosainen koko 0nx propaani | AB9GDW 2CZB1Propaani0NX1 Piece€5.97
HYVÄKSYTTY Myyjä 2CZB2 Leikkuuterä Yksiosainen koko 1nx propaani | AB9GDX 2CZB2Propaani1NX1 Piece€4.87
HYVÄKSYTTY Myyjä 2CZB3 Leikkuuterä Yksiosainen koko 6nx propaani | AB9GDY 2CZB3Propaani6NX1 Piece€1.68
HYVÄKSYTTY Myyjä 2CZB4 Leikkuuterä Yksiosainen koko 2nff propaani | AB9GDZ 2CZB4Propaani2 XNUMX NFF1 Piece-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 2WDX4 leikkauskärki 2 kpl, koko 5 6-8 tuumaa paksu
€2.40 / yksikkö