Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY Myyjä 2CZB3 Leikkuuterä Yksiosainen koko 6nx propaani | AB9GDY

APPROVED VENDOR 2CZB3 Leikkauskärki Yksiosainen koko 6nx Propaani

Varastossa
Tuote: AB9GDY Malli: 2CZB3

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1.68 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLeikkauskärki
KaasupalveluPropaani
Happipaine72 - 89 psi
Koko6NX
Teräksen paksuus12 "
Tyyppi1 Piece

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0675
Laivan korkeus (cm)2.29
Laivan pituus (cm)8.13
Laivan leveys (cm)2.29
HS-koodi8468901000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKaasupalveluKokoTyyppiHinta
HYVÄKSYTTY Myyjä 2CZB1 Leikkuuterä Yksiosainen koko 0nx propaani | AB9GDW 2CZB1Propaani0NX1 Piece€5.97
HYVÄKSYTTY Myyjä 2CZB2 Leikkuuterä Yksiosainen koko 1nx propaani | AB9GDX 2CZB2Propaani1NX1 Piece€4.87
HYVÄKSYTTY Myyjä 2CZB4 Leikkuuterä Yksiosainen koko 2nff propaani | AB9GDZ 2CZB4Propaani2 XNUMX NFF1 Piece-
Tarjouspyyntö
HYVÄKSYTTY Myyjä 2WDX4 Leikkuukärki 2 Kappalekoko 5 6-8 tuuman paksu | AC3UCG 2WDX4Propaani / mapp / maakaasu5"2 Piece€2.40

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 2CZB3 Leikkauskärki Yksiosainen koko 6nx Propaani
€1.68 / yksikkö