Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY VENDOR 2CYY5 Spiraalikärjenpuhdistinsarja 12 osaa, 2.5 tuumaa | AB9GCW

APPROVED VENDOR 2CYY5 spiraalikärjen puhdistussarja, 12 osaa, pituus 2.5 tuumaa

Varastossa
Tuote: AB9GCW Malli: 2CYY5

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€4.66 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSpiraalikärjen puhdistusaine
ToimintoVihjeiden aukkojen puhdistamiseen
TyyppiVakiosarja

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.03
Laivan korkeus (cm)14.99
Laivan pituus (cm)1.78
Laivan leveys (cm)5.84
HS-koodi8205595560
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Ominaisuudet: Pituus 2-1 / 2 ", 12 kpl

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTyyppiHinta
HYVÄKSYTY TOIMITTAJA 2CYX5 spiraalikärjen puhdistussarja 21 kpl 2.5 tuuman pituus | AB9GCL 2YYX5Master-sarja€8.16
HYVÄKSYTTY VENDOR 2CYX6 Spiraalikärjenpuhdistinsarja 12 osaa, 4.5 tuumaa | AB9GCM 2YYX6Extra Long€6.16

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 2CYY5 spiraalikärjen puhdistussarja, 12 osaa, pituus 2.5 tuumaa
€4.66 / yksikkö