Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APPROVED VENDOR 2CY27 Machine Screw Truss Stainless Steel 10-32 X 3/4L, 100PK | AB9FZV

APPROVED VENDOR 2CY27 koneruuviristikko ruostumaton teräs 10-32 X 3/4L, 100PK

Varastossa
Tuote: AB9FZV Malli: 2CY27

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€25.96 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKoneen ruuvi
Drive Typeura-
Suorittaa loppuuntavallinen
Pää Dia.0.448 "
Pään korkeus0.118 "
Head Typesitoa
Pituus3 / 4 "
Materiaali18-8 ruostumaton teräs
MittausjärjestelmäTuuma
Kierteen koko10-32

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.3375
Laivan korkeus (cm)4.32
Laivan pituus (cm)8.89
Laivan leveys (cm)5.33
HS-koodi7318154000
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 2CY27 koneruuviristikko ruostumaton teräs 10-32 X 3/4L, 100PK
€25.96 /pakkaus