APPROVED VENDOR 2CFJ9 Street Elbow 90 Degree 2 1/2 Inch Red Brass | AB9DYQ

APPROVED VENDOR 2CFJ9 Street Elbow 90 astetta 2 1/2 tuumaa punaista messinkiä

Tuote: AB9DYQ Malli: 2CFJ9

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKatu kyynärpää, 90 astetta
Rungon materiaaliPunainen messinki
luokka125
Yhteyden tyyppiFNPT
Max. Paine125 psi
Putken koko2.5 "
Temp. alue-20 - 400 astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.56
Laivan korkeus (cm)9.14
Laivan pituus (cm)15.49
Laivan leveys (cm)9.65
HS-koodi7412200035
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 2CFJ9 Street Elbow 90 astetta 2 1/2 tuumaa punaista messinkiä