HYVÄKSYTTY MYYJÄ 25AM12-24 kuusiomutteri 12-24, 10000PK | AC6VWN 36L990

APPROVED VENDOR 25AM12-24 kuusiomutteri 12-24, 10000PK

Varastossa
Tuote: AC6VWN Malli: 25 AM12-24Ristiviite: 36L990

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,182.10 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräkuusiomutterin
PerusmateriaaliRuostumaton teräs
Dia / kierteen koko# 12-24
Suorittaa loppuuntavallinen
Luokka18-8
Korkeus5 / 32 "
Materiaali18-8 ruostumaton teräs
Rockwellin kovuusB95-C32
MittausjärjestelmäTuuma
Kierteen suuntaOikea käsi
KiertyyppiUNC
Leveys7 / 16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 25.65
Laivan korkeus (cm)20.32
Laivan pituus (cm)22.86
Laivan leveys (cm)22.86
HS-koodi7318160060
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 25AM12-24 kuusiomutteri 12-24, 10000PK
€1,182.10 /pakkaus