HYVÄKSYTTY MYYJÄ 25AM10-32 kuusiomutteri 10-32, 20000PK | AC6VWM 36L989

APPROVED VENDOR 25AM10-32 kuusiomutteri 10-32, 20000PK

Varastossa
Tuote: AC6VWM Malli: 25 AM10-32Ristiviite: 36L989

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,611.59 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräkuusiomutterin
PerusmateriaaliRuostumaton teräs
Dia / kierteen koko# 10-32
Suorittaa loppuuntavallinen
Luokka18-8
Korkeus1 / 8 "
Materiaali18-8 ruostumaton teräs
Rockwellin kovuusB95-C32
MittausjärjestelmäTuuma
Kierteen suuntaOikea käsi
KiertyyppiUNF
Leveys3 / 8 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 29.94
Laivan korkeus (cm)20.32
Laivan pituus (cm)22.86
Laivan leveys (cm)22.86
HS-koodi7318160060
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 25AM10-32 kuusiomutteri 10-32, 20000PK
€1,611.59 /pakkaus