HYVÄKSYTYT TOIMITTAJA 3837516TRB-6FT Kierretanko 3/8-16x6 jalkaa | AA9QUB 1EPB5

APPROVED VENDOR 3837516TRB-6FT kierretanko 3/8-16x6 jalkaa

Tuote: AA9QUB Malli: 3837516TRB-6FTRistiviite: 1EPB5
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€138.92 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKierretanko
luokka2A / 2B
VäriMusta
Suorittaa loppuunMusta
MateriaaliNylon
Kokonaispituus6ft.
Rockwellin kovuusM71 (R113)
Temp. alue-40 - 185 F
Vetolujuus12,000 psi
Kierteen suuntaOikeakätinen
Kierteen koko3 / 8-16
KiertyyppiUNC
Tuottovahvuus480 psi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.14
Laivan korkeus (cm)1.02
Laivan pituus (cm)182.88
Laivan leveys (cm)1.02
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaispituusKierteen kokoKiertyyppiTuottovahvuusHinta
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 3801024TRB-4FT kierretanko 10-24x4 jalkaa | AA9QTF 1ENY6 3801024TRB-4FT4ft.10-24UNC139 psi€26.53
Tarjouspyyntö
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 3801024TRB-6FT kierretanko 10-24x6 jalkaa | AA9QTG 1ENY7 3801024TRB-6FT6ft.10-24UNC139 psi€32.23
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 3831218TRB-4FT kierretanko 5/16-18x4 jalkaa | AA9QTQ 1ENZ9 3831218TRB-4FT4ft.5 / 16-18UNC403 psi€34.40
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 3875010TRB-4FT kierretanko 3/4-10x4 jalkaa | AA9QUK 1EPC7 3875010TRB-4FT4ft.3 / 4-10UNC-€93.22

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 3837516TRB-6FT kierretanko 3/8-16x6 jalkaa
€138.92 / yksikkö