Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ 250662BG Kytkinmutteri 5/16-18 1/4-20, 10PK | AA9YDV 1JE49

APPROVED VENDOR 250662BG Kytkinmutteri 5/16-18 1/4-20, 10PK

Varastossa
Tuote: AA9YDV Malli: 250662BGRistiviite: 1JE49
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
€61.43 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKytkemismutterin vähennysventtiili
PerusmateriaaliTeräs
Dia / kierteen koko5/16"-18 and 1/4"-20
Suorittaa loppuunSinkkikromattu
Pituus1"
MateriaaliTeräs
Min. Vetolujuus50,000 psi
Min. Tuotto (PSI)40,000
MutteriKytkimen mutteri
MittausjärjestelmäTuuma
Kierteen suuntaOikea käsi
Kierteen koko5/16-18 and 1/4-20
Langan tyyliTäysin kierretty
KiertyyppiUNC
TyyppiStandardi
Leveys1 / 2 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2
Laivan korkeus (cm)1.78
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)3.81
HS-koodi7318160085
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 250662BG Kytkinmutteri 5/16-18 1/4-20, 10PK
€61.43 /pakkaus