Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ALTRONIX MM24 -magneetit, 24 kpl / pakkaus | CE6FVQ

ALTRONIX MM24 asennusmagneetit, 24 per pakkaus

Varastossa
Tuote: CE6FVQ Malli: MM24

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€128.08 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMagneettinen kiinnitys

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.1025
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Altronix MM24 -asennusmagneetteja käytetään kulunvalvonta- ja turvajärjestelmissä laitteiden turvallisen ja kätevän asennuksen helpottamiseksi. Ne tarjoavat magneettisia ominaisuuksia helpottamaan asennusta metallipinnoille ja tarjoavat luotettavan ratkaisun komponenttien, kuten virtalähteiden, lukijoiden ja muiden turvalaitteiden sijoitteluun.

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Kuinka puhdistan ja huoltan nämä asennusmagneetit?

A.

  • Pyyhi magneetit säännöllisesti kuivalla liinalla pölyn ja roskien poistamiseksi.
  • Tarkista, ettei pinnalla ole kulumisen tai korroosion merkkejä.
  • Vältä käyttämästä hankaavia puhdistusaineita tai liuottimia, jotka voivat vahingoittaa magneettien pinnoitetta.
  • Varmista, että magneetteja säilytetään kuivassa ja vakaassa ympäristössä, kun niitä ei käytetä.

K. Mitä tekijöitä minun tulee ottaa huomioon asennusmagneettia valittaessa?

A.

  • Magneettinen vahvuus
  • Kestävyys
  • Yhteensopivuus
  • Koko ja muoto
  • Turvallisuus

K. Milloin minun pitäisi vaihtaa Altronix MM24 -asennusmagneetit?

A.

  • Jos magneetissa on näkyviä vaurioita tai muodonmuutoksia.
  • Jos magneetin tarttumisominaisuudet heikkenevät merkittävästi.
  • Jos magneetti ei enää pidä asennettua laitetta tukevasti paikallaan.
  • Jos sen magneettinen voimakkuus laskee huomattavasti.

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ALTRONIX MM24 asennusmagneetit, 24 per pakkaus
€128.08 / yksikkö