DAYTON 5UXL3 Cabriolet Jet Pump System 1hp 115 / 230v | AE6TJZ

DAYTON 5UXL3 Cabriolet Jet Pum System 1hp 115/230v

Varastossa
Tuote: AE6TJZ Malli: 5UXL3

Hanki se saattaa 14, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,522.95 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaihdettava suihkupumppujärjestelmä
Ampeeria20/10.5
NoudattaminenCSA-USA
Veden GPM @ 10 Ft @ 30, 50 PSI17.9/17.8
Veden GPM @ 15 Ft @ 30, 50 PSI15.3/15.3
Veden GPM @ 20 Ft @ 30, 50 PSI12.9/12.8
Veden GPM @ 5 Ft @ 30, 50 PSI20.1/20.1
Korkeus24.187 "
HP1
Tuloaukko1 1/4 "NPT
Pituus29.38 "
Maks. Kotelon paine123 PSI
Maks. Tulopaine123 PSI
MoottorityyppiKondensaattorin käynnistys
pistorasia1 "NPT
TiivistetyyppiMekaaninen
Sammuta75 PSI
Imuhissi140 Ft.
säiliön tilavuus17 Gal.
Säiliö PSI28
Jännite115/230
Leveys15.187 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 45
Laivan korkeus (cm)87.63
Laivan pituus (cm)88.9
Laivan leveys (cm)49.53
HS-koodi8413810040
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Veden GPM @ 70 Ft @ 30, 50 PSI (11.2 / 8.3)

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 5UXL3 Cabriolet Jet Pum System 1hp 115/230v
€1,522.95 / yksikkö