Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ 24W586 Kyynärpää 90 1 tuumaa C x Fnpt | AB7ZNL

APPROVED VENDOR 24W586 Kyynärpää 90 1 tuuman C x Fnpt

Varastossa
Tuote: AB7ZNL Malli: 24W586

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€2.47 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKyynärpää, 90 astetta
Rungon materiaaliValettu kupari
Yhteyden tyyppiC x FNPT
Max. Paine490 psi @ 100 astetta F
Dia ulkopuolella.1.125 "
Putken koko1"
Temp. alue-20 - 400 astetta F
Putken koko1"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1912
Laivan korkeus (cm)3.56
Laivan pituus (cm)6.35
Laivan leveys (cm)4.57
HS-koodi7412200085
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 24W586 Kyynärpää 90 1 tuuman C x Fnpt
€2.47 / yksikkö