Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

3M SF410AS Suojalasit Unisex Sisä / Ulkouima | AF6VNK 20KL05

3M SF410AS Suojalasit Unisex sisä-/ulkokäyttöön

Varastossa
Tuote: AF6VNK Malli: SF410ASRistiviite: 20KL05

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€11.57 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSuojalasit
Kehyssuunnittelukehyksetön
SukupuoliMolemmille sukupuolille sopiva
Linssin päällystysSisä- / ulkopeili
Linssin väriSisällä ulkona
Lens Materialpolykarbonaatti
KokoYleismaailmallinen
Temppelin väriMusta / Neon
TemppelityyliSäädettävä
UV-suoja99.9%

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.03
Laivan korkeus (cm)15.88
Laivan pituus (cm)28.26
Laivan leveys (cm)18.1
HS-koodi9004900000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLinssin päällystysLinssin väriTemppelin väriHinta
3M 15152-00000-100 Suojalasit Kirkas Antifog | AE2QNA 4YZ43 15152-00000-100antifogPoista valintaMusta€9.41
3M SF401AF Suojalasit Unisex Kirkas Musta / Neon | AF6VNH 20KL03 SF401AFantifogPoista valintaMusta / Neon€11.11
3M SF402AF Turvalasit Unisex Harmaa Musta / Neon | AF6VNJ 20KL04 SF402AFantifogHarmaaMusta / Neon€11.11

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

3M SF410AS Suojalasit Unisex sisä-/ulkokäyttöön
€11.57 / yksikkö