Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTYT TOIMITTAJA 24W576 Union 3 tuumaa C x C | AB7ZNK

APPROVED VENDOR 24W576 Union 3 tuuman C x C

Varastossa
Tuote: AB7ZNK Malli: 24W576

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€387.57 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLiitto
Rungon materiaaliValettu kupari
Yhteyden tyyppiC x C.
Max. Paine315 psi @ 100 astetta F
Dia ulkopuolella.3.125 "
Putken koko3"
Temp. alue-20 - 400 astetta F
Putken koko3"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.3175
Laivan korkeus (cm)11.18
Laivan pituus (cm)11.43
Laivan leveys (cm)11.68
HS-koodi7412200085
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliYhteyden tyyppiMax. PaineDia ulkopuolella.Putken kokoPutken kokoHinta
HYVÄKSYTTY Myyjä 24W564 Union 1/2 tuumaa C x Mnpt | AB7ZMX 24W564C x MNPT720 psi @ 100 astetta F5 / 8 "1 / 2 "1 / 2 "€21.18
HYVÄKSYTY TOIMITTAJA 24W565 Union 3/4 tuumaa C x Mnpt | AB7ZMY 24W565C x MNPT580 psi @ 100 astetta F7 / 8 "3 / 4 "3 / 4 "€28.17
HYVÄKSYTTY Myyjä 24W569 Union 1/2 tuumaa C x C | AB7ZNC 24W569C x C.720 psi @ 100 astetta F5 / 8 "1 / 2 "1 / 2 "€12.23
HYVÄKSYTTY Myyjä 24W570 Union 3/4 tuumaa C x C | AB7ZND 24W570C x C.580 psi @ 100 astetta F7 / 8 "3 / 4 "3 / 4 "€11.59
HYVÄKSYTTY Myyjä 24W571 Union 1 tuumaa C x C | AB7ZNE 24W571C x C.490 psi @ 100 astetta F1.125 "1"1"€25.48
HYVÄKSYTTY Myyjä 24W572 Union 1-1 / 4 tuumaa C x C | AB7ZNF 24W572C x C.435 psi @ 100 astetta F1.375 "-1.25 "€33.89
HYVÄKSYTTY Myyjä 24W573 Union 1-1 / 2 tuumaa C x C | AB7ZNG 24W573C x C.405 psi @ 100 astetta F1.625 "-1.5 "€52.55

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 24W576 Union 3 tuuman C x C
€387.57 / yksikkö