Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY Myyjä 24W571 Union 1 tuumaa C x C | AB7ZNE

APPROVED VENDOR 24W571 Union 1 tuuman C x C

Varastossa
Tuote: AB7ZNE Malli: 24W571
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
€25.48 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLiitto
Rungon materiaaliValettu kupari
Yhteyden tyyppiC x C.
Max. Paine490 psi @ 100 astetta F
Dia ulkopuolella.1.125 "
Putken koko1"
Temp. alue-20 - 400 astetta F
Putken koko1"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2439
Laivan korkeus (cm)6.1
Laivan pituus (cm)4.32
Laivan leveys (cm)4.32
HS-koodi7412200085
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliYhteyden tyyppiMax. PaineDia ulkopuolella.Putken kokoPutken kokoHinta
HYVÄKSYTTY Myyjä 24W564 Union 1/2 tuumaa C x Mnpt | AB7ZMX 24W564C x MNPT720 psi @ 100 astetta F5 / 8 "1 / 2 "1 / 2 "€21.18
HYVÄKSYTY TOIMITTAJA 24W565 Union 3/4 tuumaa C x Mnpt | AB7ZMY 24W565C x MNPT580 psi @ 100 astetta F7 / 8 "3 / 4 "3 / 4 "€28.17
HYVÄKSYTTY Myyjä 24W569 Union 1/2 tuumaa C x C | AB7ZNC 24W569C x C.720 psi @ 100 astetta F5 / 8 "1 / 2 "1 / 2 "€12.23
HYVÄKSYTTY Myyjä 24W570 Union 3/4 tuumaa C x C | AB7ZND 24W570C x C.580 psi @ 100 astetta F7 / 8 "3 / 4 "3 / 4 "€11.59
HYVÄKSYTTY Myyjä 24W572 Union 1-1 / 4 tuumaa C x C | AB7ZNF 24W572C x C.435 psi @ 100 astetta F1.375 "-1.25 "€33.89
HYVÄKSYTTY Myyjä 24W573 Union 1-1 / 2 tuumaa C x C | AB7ZNG 24W573C x C.405 psi @ 100 astetta F1.625 "-1.5 "€52.55
HYVÄKSYTTY Myyjä 24W574 Union 2 tuumaa C x C | AB7ZNH 24W574C x C.360 psi @ 100 astetta F2.125 "2"2"€73.67

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 24W571 Union 1 tuuman C x C
€25.48 / yksikkö