Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ 24M158 Ulkoneva merkkivalo vaaleankeltainen 24vdc | AB7YMP

APPROVED VENDOR 24M158 Ulkoneman merkkivalo vaaleankeltainen 24vdc

Varastossa
Tuote: AB7YMP Malli: 24M158

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€12.29 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräUlkoneva merkkivalo
Keskimääräinen elämä100,000 hr.
VäriKeltainen
Nykyinen piirretty20mA
SähköliitäntäUros 100-liitin
IP-luokitus40
lampun tyyppiLED
MateriaaliMessinkikromattu kromi, muovi (ABS), LED
Paneelin paksuusJopa 0.16 "
ShapePyöreä
Koko16 mm: n asennusdia.
Jännite24 VDC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0045
Laivan korkeus (cm)17.78
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)2.03
HS-koodi8531200040
AlkuperämaaKR

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriSähköliitäntäKokoHinta
HYVÄKSYTTY Myyjä 24M029 ulkoneva merkkivalo vaaleanpunainen 24vdc AB7YGA 24M029punainenLyijy juotettavaksi6 mm: n asennusdia.€6.16
HYVÄKSYTTY Myyjä 24M030 ulkoneva merkkivalo vaaleankeltainen 24vdc AB7YGB 24M030KeltainenLyijy juotettavaksi6 mm: n asennusdia.€5.92
HYVÄKSYTTY Myyjä 24M031 ulkoneva merkkivalo vaaleanvihreä 24vdc AB7YGC 24M031VihreäLyijy juotettavaksi6 mm: n asennusdia.€6.01
HYVÄKSYTTY Myyjä 24M054 ulkoneva merkkivalo vaaleanpunainen 24vdc AB7YHC 24M054punainenUros 100-liitin8 mm: n asennusdia.€7.07
HYVÄKSYTTY Myyjä 24M055 ulkoneva merkkivalo vaaleankeltainen 24vdc AB7YHD 24M055KeltainenUros 100-liitin8 mm: n asennusdia.€7.06
HYVÄKSYTTY Myyjä 24M056 ulkoneva merkkivalo vaaleanvihreä 24vdc AB7YHE 24M056VihreäUros 100-liitin8 mm: n asennusdia.€7.06
HYVÄKSYTTY Myyjä 24M087 ulkoneva merkkivalo vaaleanpunainen 24vdc AB7YJN 24M087punainenUros 100-liitin10 mm: n asennusdia.€7.81

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 24M158 Ulkoneman merkkivalo vaaleankeltainen 24vdc
€12.29 / yksikkö