Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ 24M151 Pyöreä merkkivalo punainen 110vac | AB7YMG

APPROVED VENDOR 24M151 Pyöreä merkkivalo punainen 110vac

Varastossa
Tuote: AB7YMG Malli: 24M151

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€14.60 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPyöreä merkkivalo
Keskimääräinen elämä100,000 hr.
Väripunainen
Nykyinen piirretty4.4mA
SähköliitäntäUros 100-liitin
IP-luokitus40
lampun tyyppiLED
MateriaaliMessinkikromattu kromi, muovi (ABS), LED
Paneelin paksuusJopa 0.16 "
ShapePyöreä
Koko16 mm: n asennusdia.
Jännite120 VAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.01
Laivan korkeus (cm)1.52
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)2.03
HS-koodi8531200040
AlkuperämaaKR

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriKokoHinta
HYVÄKSYTTY Myyjä 24M048 Pyöreä osoitin Vaaleanpunainen 110vac | AB7YGW 24M048punainen8 mm: n asennusdia.€8.57
HYVÄKSYTTY Myyjä 24M049 Pyöreä merkkivalo vaaleankeltainen 110vac | AB7YGX 24M049Keltainen8 mm: n asennusdia.€8.60
HYVÄKSYTY TOIMITTAJA 24M050 Pyöreä merkkivalo Vaaleanvihreä 110vac | AB7YGY 24M050Vihreä8 mm: n asennusdia.€8.57
HYVÄKSYTY TOIMITTAJA 24M081 Pyöreä merkkivalo Punainen 110vac | AB7YJG 24M081punainen10 mm: n asennusdia.€9.73
HYVÄKSYTTY Myyjä 24M082 Pyöreä merkkivalo vaaleankeltainen 110vac | AB7YJH 24M082Keltainen10 mm: n asennusdia.€9.40
HYVÄKSYTTY Myyjä 24M083 Pyöreä osoitin Vaaleanvihreä 110vac | AB7YJJ 24M083Vihreä10 mm: n asennusdia.€9.71
HYVÄKSYTTY Myyjä 24M115 pyöreä merkkivalo vaaleanpunainen 110vac | AB7YKT 24M115punainen12 mm: n asennusdia.€10.84

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 24M151 Pyöreä merkkivalo punainen 110vac
€14.60 / yksikkö