Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MONARCH 6207-110 Basic Stroboscope 30 - 10000 Fpm | AB3MRQ 1UFK8

MONARCH 6207-110 Basic Stroboscope 30 - 10000 Fpm

Varastossa
Tuote: AB3MRQ Malli: 6207-110Ristiviite: 1UFK8

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€702.79 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräStroboskooppi
tarkkuus+ /-0.002%
AkunTyypillisesti 2 tuntia @ 1800 fpm
näyttö6 Digitaalinen nestekidenäyttö
Vilkkuu minuutissa30 ja 10,000
TehontarveSisäinen ladattava NiMH-akku
Lataa uudelleenAlle 4 tuntia
päätöslauselma0.01 fpm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.56
Laivan korkeus (cm)29.46
Laivan pituus (cm)35.31
Laivan leveys (cm)18.29
HS-koodi9029206000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Keskimääräinen teho (W) (13)
    • Salaman kesto (8-20 uSec)
    • Salamateho (joulea) (230 mJoule)

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräpäätöslauselmaHinta
MONARCH 6207-111 Basic Stroboscope Kit 30 - 10000 Fpm | AB3MRR 1UFK9 6207-111Stroboskoopin perussarja1 fpm€917.52

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MONARCH 6207-110 Basic Stroboscope 30 - 10000 Fpm
€702.79 / yksikkö