Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY Myyjä 24M104 Tasainen ilmaisin Vaaleanpunainen 110vac | AB7YKF

APPROVED VENDOR 24M104 Litteä merkkivalo punainen 110vac

Varastossa
Tuote: AB7YKF Malli: 24M104
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
€9.48 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTasainen merkkivalo
Keskimääräinen elämä100,000 hr.
Väripunainen
Nykyinen piirretty4.4mA
SähköliitäntäUros 100-liitin
IP-luokitus40
lampun tyyppiLED
MateriaaliMessinkikromattu kromi, muovi (ABS), LED
Paneelin paksuusJopa 0.16 "
ShapePyöreä
Koko10 mm: n asennusdia.
Jännite120 VAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0045
Laivan korkeus (cm)2.03
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)1.78
HS-koodi8531200040
AlkuperämaaKR

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriKokoHinta
HYVÄKSYTTY Myyjä 24M070 Tasainen ilmaisin Vaaleanpunainen 110vac AB7YHV 24M070punainen8 mm: n asennusdia.€8.82
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 24M071 Tasainen ilmaisin Vaaleankeltainen 110vac | AB7YHW 24M071Keltainen8 mm: n asennusdia.€8.89
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 24M072 Tasainen ilmaisin Vaaleanvihreä 110vac | AB7YHX 24M072Vihreä8 mm: n asennusdia.€9.56
HYVÄKSYTTY Myyjä 24M073 litteä ilmaisin vaaleansininen 110vac | AB7YHY 24M073sininen8 mm: n asennusdia.€8.77
HYVÄKSYTYT TOIMITTAJA 24M074 Tasainen merkkivalo valkoinen 110vac | AB7YHZ 24M074Valkoinen8 mm: n asennusdia.€10.22
HYVÄKSYTTY Myyjä 24M105 litteä ilmaisin vaaleankeltainen 110vac | AB7YKG 24M105Keltainen10 mm: n asennusdia.€9.56
HYVÄKSYTTY Myyjä 24M106 Tasainen ilmaisin Vaaleanvihreä 110vac | AB7YKH 24M106Vihreä10 mm: n asennusdia.€10.30

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 24M104 Litteä merkkivalo punainen 110vac
€9.48 / yksikkö