Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ 24M098 litteä merkkivalo punainen 24vdc | AB7YKA

APPROVED VENDOR 24M098 Litteä merkkivalo punainen 24vdc

Varastossa
Tuote: AB7YKA Malli: 24M098

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€9.96 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTasainen merkkivalo
Keskimääräinen elämä100,000 hr.
Väripunainen
Nykyinen piirretty20mA
SähköliitäntäUros 100-liitin
IP-luokitus40
lampun tyyppiLED
MateriaaliMessinkikromattu kromi, muovi (ABS), LED
Paneelin paksuusJopa 0.16 "
ShapePyöreä
Koko10 mm: n asennusdia.
Jännite24 VDC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0045
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)1.27
HS-koodi8531200040
AlkuperämaaKR

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriSähköliitäntäKokoHinta
HYVÄKSYTTY Myyjä 24M037 Litteä merkkivalo Vaaleanpunainen 24vdc AB7YGJ 24M037punainenLyijy juotettavaksi6 mm: n asennusdia.€6.85
HYVÄKSYTY TOIMITTAJA 24M038 Tasainen merkkivalo vaaleankeltainen 24vdc | AB7YGK 24M038KeltainenLyijy juotettavaksi6 mm: n asennusdia.€6.90
HYVÄKSYTTY Myyjä 24M039 Tasainen ilmaisin Vaaleanvihreä 24vdc AB7YGL 24M039VihreäLyijy juotettavaksi6 mm: n asennusdia.€7.90
HYVÄKSYTTY Myyjä 24M040 Tasainen ilmaisin Vaaleansininen 24vdc AB7YGM 24M040sininenLyijy juotettavaksi6 mm: n asennusdia.€7.23
HYVÄKSYTY TOIMITTAJA 24M041 Tasainen merkkivalo valkoinen 24vdc | AB7YGN 24M041ValkoinenLyijy juotettavaksi6 mm: n asennusdia.€7.77
HYVÄKSYTTY Myyjä 24M065 Litteä ilmaisin Vaaleanpunainen 24vdc AB7YHP 24M065punainenUros 100-liitin8 mm: n asennusdia.€8.58
HYVÄKSYTTY Myyjä 24M066 litteä ilmaisin vaaleankeltainen 24vdc AB7YHQ 24M066KeltainenUros 100-liitin8 mm: n asennusdia.€8.41

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 24M098 Litteä merkkivalo punainen 24vdc
€9.96 / yksikkö