Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY Myyjä 24M076 pyöreä merkkivalo vaaleankeltainen 12vdc AB7YJB

APPROVED VENDOR 24M076 Pyöreä merkkivalo Vaaleankeltainen 12vdc

Varastossa
Tuote: AB7YJB Malli: 24M076

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€8.58 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPyöreä merkkivalo
Keskimääräinen elämä100,000 hr.
VäriKeltainen
Nykyinen piirretty20mA
SähköliitäntäUros 100-liitin
IP-luokitus40
lampun tyyppiLED
MateriaaliMessinkikromattu kromi, muovi (ABS), LED
Paneelin paksuusJopa 0.16 "
ShapePyöreä
Koko10 mm: n asennusdia.
Jännite12 VDC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.01
Laivan korkeus (cm)1.78
Laivan pituus (cm)7.11
Laivan leveys (cm)1.52
HS-koodi8531200040
AlkuperämaaKR

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriSähköliitäntäKokoHinta
HYVÄKSYTTY Myyjä 24M020 pyöreä merkkivalo vaaleanpunainen 12vdc AB7YFQ 24M020punainenLyijy juotettavaksi6 mm: n asennusdia.€6.64
HYVÄKSYTTY Myyjä 24M021 pyöreä merkkivalo vaaleankeltainen 12vdc AB7YFR 24M021KeltainenLyijy juotettavaksi6 mm: n asennusdia.€6.88
HYVÄKSYTTY Myyjä 24M022 pyöreä merkkivalo vaaleanvihreä 12vdc AB7YFT 24M022VihreäLyijy juotettavaksi6 mm: n asennusdia.€6.65
HYVÄKSYTTY Myyjä 24M042 pyöreä merkkivalo vaaleanpunainen 12vdc AB7YGP 24M042punainenUros 100-liitin8 mm: n asennusdia.€7.78
HYVÄKSYTTY Myyjä 24M043 pyöreä merkkivalo vaaleankeltainen 12vdc AB7YGQ 24M043KeltainenUros 100-liitin8 mm: n asennusdia.€7.80
HYVÄKSYTTY Myyjä 24M044 pyöreä merkkivalo vaaleanvihreä 12vdc AB7YGR 24M044VihreäUros 100-liitin8 mm: n asennusdia.€8.02
HYVÄKSYTTY Myyjä 24M075 pyöreä merkkivalo vaaleanpunainen 12vdc AB7YJA 24M075punainenUros 100-liitin10 mm: n asennusdia.€8.90

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 24M076 Pyöreä merkkivalo Vaaleankeltainen 12vdc
€8.58 / yksikkö