Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APPROVED VENDOR 23NW59 Pounch Pyöreä osa 1.115" / 28.3mm

Varastossa
Tuote: AB7KKK Malli: 23NW59

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€30.86 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPounch pyöreä osa, 1.115 ", 28.3mm
Sopii tuotemerkkiinLänteen
Käytettävissä Grainger-tuotenumeron kanssa6EXP9
Käytettäväksi valmistajan kanssa. Mallinumero6EXP9

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.5265
Laivan korkeus (cm)0.51
Laivan pituus (cm)10.01
Laivan leveys (cm)5.99
HS-koodi8207303020
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 23NW59 Pounch Pyöreä osa 1.115" / 28.3mm
€30.86 / yksikkö