HYVÄKSYTTY MYYJÄ 22XW93 Kiskovaunun pyöräkiinnike teräs keltainen | AB7GEG

APPROVED VENDOR 22XW93 Rail Car Wheel Chock Steel Keltainen

Varastossa
Tuote: AB7GEG Malli: 22XW93

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€197.83 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRata-auton pyöräkiila
VäriKeltainen
Syvyys12.5 "
Korkeus3.75 "
MateriaaliTeräs
Leveys8"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 6.669
Laivan korkeus (cm)21.34
Laivan pituus (cm)38.1
Laivan leveys (cm)26.67
HS-koodi8608000000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSyvyysKorkeuseräLeveysHinta
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 22XW90 Rautatie auton pyöräkiila ja lippu AB7GED 22XW9041 "20 "Rata-auton pyöräkiila ja lippu7.5 "€182.61
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 22XW91 Kiskonvaunun pyöräkiinnike teräs keltainen | AB7GEE 22XW9112.5 "3.75 "Rata-auton pyöräkiila8"€59.26
HYVÄKSYTTY Myyjä 22XW92 Rautavaunun pyöräkiilat ja lippu AB7GEF 22XW9241 "20 "Rata-auton pyöräkiila ja lippu7.5 "€251.90

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 22XW93 Rail Car Wheel Chock Steel Keltainen
€197.83 / yksikkö