HYVÄKSYTTY Myyjä 22XW92 Rautavaunun pyöräkiilat ja lippu AB7GEF

APPROVED VENDOR 22XW92 kiskoauton pyöräkiilat ja lippu

Varastossa
Tuote: AB7GEF Malli: 22XW92

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€267.65 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRata-auton pyöräkiila ja lippu
VäriKeltainen
Syvyys41 "
Korkeus20 "
MateriaaliTeräs
Leveys7.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 8.7975
Laivan korkeus (cm)21.59
Laivan pituus (cm)102.87
Laivan leveys (cm)39.37
HS-koodi8608000000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSyvyysKorkeuseräLeveysHinta
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 22XW90 Rautatie auton pyöräkiila ja lippu AB7GED 22XW9041 "20 "Rata-auton pyöräkiila ja lippu7.5 "€183.12
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 22XW91 Kiskonvaunun pyöräkiinnike teräs keltainen | AB7GEE 22XW9112.5 "3.75 "Rata-auton pyöräkiila8"€66.08
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 22XW93 Kiskovaunun pyöräkiinnike teräs keltainen | AB7GEG 22XW9312.5 "3.75 "Rata-auton pyöräkiila8"€197.83

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 22XW92 kiskoauton pyöräkiilat ja lippu
€267.65 / yksikkö