Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ 22XW91 Kiskonvaunun pyöräkiinnike teräs keltainen | AB7GEE

APPROVED VENDOR 22XW91 Rail Car Wheel Chock Steel Keltainen

Varastossa
Tuote: AB7GEE Malli: 22XW91

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€66.08 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRata-auton pyöräkiila
VäriKeltainen
Syvyys12.5 "
Korkeus3.75 "
MateriaaliTeräs
Leveys8"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.222
Laivan korkeus (cm)12.7
Laivan pituus (cm)35.56
Laivan leveys (cm)24.13
HS-koodi8608000000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSyvyysKorkeuseräLeveysHinta
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 22XW90 Rautatie auton pyöräkiila ja lippu AB7GED 22XW9041 "20 "Rata-auton pyöräkiila ja lippu7.5 "€183.12
HYVÄKSYTTY Myyjä 22XW92 Rautavaunun pyöräkiilat ja lippu AB7GEF 22XW9241 "20 "Rata-auton pyöräkiila ja lippu7.5 "€267.65
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 22XW93 Kiskovaunun pyöräkiinnike teräs keltainen | AB7GEG 22XW9312.5 "3.75 "Rata-auton pyöräkiila8"€197.83

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 22XW91 Rail Car Wheel Chock Steel Keltainen
€66.08 / yksikkö