HYVÄKSYTTY MYYJÄ 22UL62 Street kyynärpää 45 astetta 1-1 / 4-messinki | AB7FAK

APPROVED VENDOR 22UL62 Street Elbow 45 Degree 1-1/4in messinki

Tuote: AB7FAK Malli: 22UL62

Hanki se saattaa 6, maanantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKatu kyynärpää, 45 astetta
Rungon materiaaliMessinki
NoudattaminenNSF61 ja AB1953
Yhteyden tyyppiFNPT x MNPT
Max. Paine125 psi
Dia ulkopuolella.1.25 "
Putken koko1.25 "
Temp. alue-20 - 400 astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.32
Laivan korkeus (cm)7.19
Laivan pituus (cm)5.26
Laivan leveys (cm)5.54
HS-koodi7412200035
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliDia ulkopuolella.Putken kokoHinta
Hyväksytty myyjä 22UL11 Street kyynärpää 45 1/4 tuumaa messinki | AB7EYE 22UL111 / 4 "1 / 4 "€7.80
HYVÄKSYTY TOIMITTAJA 22UL12 Street Elbow 45 3/8in Brass | AB7EYF 22UL123 / 8 "3 / 8 "€7.89
HYVÄKSYTYT TOIMITTAJA 22UL13 Street Elbow 45 1/2 Inch Brass | AB7EYG 22UL131 / 2 "1 / 2 "€11.52
HYVÄKSYTY TOIMITTAJA 22UL14 Street Elbow 45 3/4in Brass | AB7EYH 22UL143 / 4 "3 / 4 "€16.51
HYVÄKSYTY TOIMITTAJA 22UL15 Katukulma 45 astetta 1 tuuman messinki | AB7EYJ 22UL151"1"€25.76
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 22UL63 Street kyynärpää 45 asteen 1-1 / 2 tuuman messinki | AB7FAL 22UL631.5 "1.5 "€59.17

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 22UL62 Street Elbow 45 Degree 1-1/4in messinki