Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTY TOIMITTAJA 22UL12 Street Elbow 45 3/8in Brass | AB7EYF

APPROVED VENDOR 22UL12 Street Elbow 45 3/8in messinki

Varastossa
Tuote: AB7EYF Malli: 22UL12

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€7.89 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKatu kyynärpää, 45 astetta
Rungon materiaaliMessinki
NoudattaminenNSF61 ja AB1953
Yhteyden tyyppiFNPT x MNPT
Max. Paine125 psi
Dia ulkopuolella.3 / 8 "
Putken koko3 / 8 "
Temp. alue-20 - 400 astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
Laivan korkeus (cm)4.24
Laivan pituus (cm)3.4
Laivan leveys (cm)2.44
HS-koodi7412200035
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliDia ulkopuolella.Putken kokoHinta
Hyväksytty myyjä 22UL11 Street kyynärpää 45 1/4 tuumaa messinki | AB7EYE 22UL111 / 4 "1 / 4 "€7.80
HYVÄKSYTYT TOIMITTAJA 22UL13 Street Elbow 45 1/2 Inch Brass | AB7EYG 22UL131 / 2 "1 / 2 "€11.52
HYVÄKSYTY TOIMITTAJA 22UL14 Street Elbow 45 3/4in Brass | AB7EYH 22UL143 / 4 "3 / 4 "€16.51
HYVÄKSYTY TOIMITTAJA 22UL15 Katukulma 45 astetta 1 tuuman messinki | AB7EYJ 22UL151"1"€25.76
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 22UL62 Street kyynärpää 45 astetta 1-1 / 4-messinki | AB7FAK 22UL621.25 "1.25 "-
Tarjouspyyntö
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 22UL63 Street kyynärpää 45 asteen 1-1 / 2 tuuman messinki | AB7FAL 22UL631.5 "1.5 "€59.17

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 22UL12 Street Elbow 45 3/8in messinki
€7.89 / yksikkö