Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY Myyjä 22FP63 Halkaisijarengas 3/4 tuuman tempervalusta AB6UYV

APPROVED VENDOR 22FP63 halkaistu rengasripustin 3/4 tuuman takorauta

Varastossa
Tuote: AB6UYV Malli: 22FP63

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€2.66 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJaettu rengashenkki
Pituus2.2 "
MateriaaliKuparoitu tempervalurauta
Max. Ladata180 paunaa
Metalli havaittavissaKyllä
Putken koko3 / 4 "
Vavan koko3 / 8 "
TyyppiMSS SP-58 (tyyppi 12)
Leveys1.4 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.054
Laivan korkeus (cm)1.02
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)8.89
HS-koodi7325991000
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityisominaisuudet: Kiinteiden eristämättömien kupariputkilinjojen ripustamiseen

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusMateriaaliPutken kokoLeveysHinta
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 22FP57 Halkaisijalkainen ripustettava ripustettava 1/2 tuuman tempervalurauta AB6UYN 22FP572"Sähkösinkitty temppelirauta1 / 2 "1.4 "€4.50
HYVÄKSYTTY Myyjä 22FP58 jaettu rengashenkari 3/4 tuuman tempervalurauta | AB6UYP 22FP582.3 "Sähkösinkitty temppelirauta3 / 4 "1.6 "€4.38
HYVÄKSYTTY Myyjä 22FP59 Halkaisijalkainen ripustin 1 tuuman tempervalurauta AB6UYQ 22FP592.6 "Sähkösinkitty temppelirauta1"1.9 "€4.96
HYVÄKSYTTY Myyjä 22FP60 Halkaisijarengas 1-1 / 2 tuuman tempervalurauta AB6UYR 22FP603"Sähkösinkitty temppelirauta1-1 / 2 "2.5 "€6.34
HYVÄKSYTTY Myyjä 22FP61 Halkaisijalkainen 2 tuuman tempervalurauta AB6UYT 22FP613.7 "Sähkösinkitty temppelirauta2"3"€10.07
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 22FP62 Halkaisijarengas 1/2 tuuman tempervalurauta AB6UYU 22FP621.9 "Kuparoitu tempervalurauta1 / 2 "1.2 "€2.22

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 22FP63 halkaistu rengasripustin 3/4 tuuman takorauta
€2.66 / yksikkö