Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY Myyjä 22FP60 Halkaisijarengas 1-1 / 2 tuuman tempervalurauta AB6UYR

APPROVED VENDOR 22FP60 halkaistu rengasripustin 1-1/2 tuuman takorauta

Varastossa
Tuote: AB6UYR Malli: 22FP60

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€5.46 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJaettu rengashenkki
Pituus3"
MateriaaliSähkösinkitty temppelirauta
Max. Ladata180 paunaa
Metalli havaittavissaKyllä
Putken koko1-1 / 2 "
Vavan koko3 / 8 "
Kierteen koko3 / 8-16
TyyppiMSS SP-58 (tyyppi 12)
Leveys2.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.08
Laivan korkeus (cm)1.52
Laivan pituus (cm)8.89
Laivan leveys (cm)6.35
HS-koodi7325991000
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityisominaisuudet: Kiinteiden eristämättömien putkilinjojen ripustamiseen

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusMateriaaliPutken kokoLeveysHinta
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 22FP57 Halkaisijalkainen ripustettava ripustettava 1/2 tuuman tempervalurauta AB6UYN 22FP572"Sähkösinkitty temppelirauta1 / 2 "1.4 "€3.91
HYVÄKSYTTY Myyjä 22FP58 jaettu rengashenkari 3/4 tuuman tempervalurauta | AB6UYP 22FP582.3 "Sähkösinkitty temppelirauta3 / 4 "1.6 "€3.77
HYVÄKSYTTY Myyjä 22FP59 Halkaisijalkainen ripustin 1 tuuman tempervalurauta AB6UYQ 22FP592.6 "Sähkösinkitty temppelirauta1"1.9 "€4.27
HYVÄKSYTTY Myyjä 22FP61 Halkaisijalkainen 2 tuuman tempervalurauta AB6UYT 22FP613.7 "Sähkösinkitty temppelirauta2"3"€8.66
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 22FP62 Halkaisijarengas 1/2 tuuman tempervalurauta AB6UYU 22FP621.9 "Kuparoitu tempervalurauta1 / 2 "1.2 "€2.31
HYVÄKSYTTY Myyjä 22FP63 Halkaisijarengas 3/4 tuuman tempervalusta AB6UYV 22FP632.2 "Kuparoitu tempervalurauta3 / 4 "1.4 "€2.77

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 22FP60 halkaistu rengasripustin 1-1/2 tuuman takorauta
€5.46 / yksikkö