HYVÄKSYTTY Myyjä 22DN07 21 '' päätypylväs keltainen teräs AB6TCD

APPROVED VENDOR 22DN07 päätypylväs 21 tuumaa keltaista terästä

Varastossa
Tuote: AB6TCD Malli: 22DN07

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€339.95 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLopeta viesti
VäriTurvallisuus keltainen
SuojakiskotasotYksi
MateriaaliTeräs
Asennuslevyn mitat11 'x 11' x 1/2 ''
AsennustyyliPultti päällä
Nettopaino35 lb
Pylvään mitat (L x S)4 "x 4"
Postikorkeus21 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 14.27
Laivan korkeus (cm)53.34
Laivan pituus (cm)27.94
Laivan leveys (cm)27.94
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNettopainoPostikorkeusHinta
HYVÄKSYTY TOIMITTAJA 22DN08 Pääty 45 tuuman keltainen teräs | AB6TCE 22DN0857 lb45 "€408.25

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 22DN07 päätypylväs 21 tuumaa keltaista terästä
€339.95 / yksikkö