Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TY-RAP GU500RT johdinpidike - 25 kpl pakkaus | AA8TXV 1A878

TY-RAP GU500RT johdinpidike - 25 kappaleen pakkaus

Varastossa
Tuote: AA8TXV Malli: GU500RTRistiviite: 1A878
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
€20.02 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKaapelin pidike
Leikkeen tyyppiSuosituin merkintä
VäriHarmaa
Korkeus0.69 "
Pitokyky1 / 2 "
Pituus1"
MateriaaliHarmaa PVC
AsennusmenetelmäLiima-pohjainen
Paikan korkeus0.50 "
Slot Width0.5 "
Temp. alue-140 - 185 F
TyyppiSuosituin merkintä
Leveys1"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)12.19
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Liiman paksuus (tuumaa) (1/16)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusPitokykyPituusSlot WidthTyyppiLeveysHinta
TY-RAP GC250RT johdinpidike - 25 kpl pakkaus | AA8TXP 1A873 GC250RT0.38 "1 / 4 "0.75 "0.25 "Sivutiedot0.75 "€18.26
TY-RAP GC500RT johdinpidike - 25 kpl pakkaus | AA8TXQ 1A874 GC500RT0.63 "1 / 2 "1"0.5 "Sivutiedot1"€20.17
TY-RAP GL250RT johdinpidike - 25 kpl pakkaus | AA8TXR 1A875 GL250RT0.56 "1 / 4 "0.75 "0.25 "Lukitus0.75 "€18.73
TY-RAP GL500RT johdinpidike - 25 kpl pakkaus | AA8TXT 1A876 GL500RT0.84 "1 / 2 "1"0.5 "Lukitus1"€24.31
TY-RAP GU250RT johdinpidike - 25 kpl pakkaus | AA8TXU 1A877 GU250RT0.47 "1 / 4 "0.75 "0.25 "Suosituin merkintä0.75 "€16.22

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TY-RAP GU500RT johdinpidike - 25 kappaleen pakkaus
€20.02 / yksikkö