Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER MHP64CSQG Post Chrome 70 tuumaa

Varastossa
Tuote: AJ2BVD Malli: MHP64CSQGRistiviite: 46K092

Hanki se saattaa 20, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€39.18 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPylväs, kromi, 70 "
Sopii tuotemerkkiinDayton

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.35
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)5.08
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER MHP64CSQG Post Chrome 70 tuumaa
€39.18 / yksikkö