Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

UNIWELD HCC40 -letkuliitin | AF2MQM 6VKG4

UNIWELD HCC40 letkuliitin

Varastossa
Tuote: AF2MQM Malli: HCC40Ristiviite: 6VKG4

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€9.80 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLetkukytkin
YhteysA
Pituus4"
Palojen lukumäärä1

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.027
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi8415908085
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliYhteysHinta
UNIWELD HCC41 letkuliitin | AF2MQN 6VKG5 HCC41A€10.05
UNIWELD HCC79 -letkuliitin | AF2MQP 6VKG6 HCC79B€9.54
UNIWELD HCC78 -letkuliitin | AF2MQQ 6VKG7 HCC78B€10.13

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

UNIWELD HCC40 letkuliitin
€9.80 / yksikkö