HYVÄKSYTTY Myyjä 21XL84 Suojakaide 72 tuuman pituus x 19 tuuman korkeus Keltainen AB6LJQ

APPROVED VENDOR 21XL84 suojakaide 72 tuuman pituus x 19 tuumaa H keltainen

Tuote: AB6LJQ Malli: 21XL84
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€497.29 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSuojakiskojärjestelmä
VäriTurvallisuus keltainen
Halkaisija4 x 4 "
MateriaaliTeräs
AsennustyyliLattia asennettu
Nettopaino72.2 lb
Nimellinen pituus6 ft.
Kylkiluiden määrä0
Kokonaiskorkeus19 "
Kokonaispituus72 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 30.07
Laivan korkeus (cm)20.32
Laivan pituus (cm)182.88
Laivan leveys (cm)48.26
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNettopainoKokonaispituusHinta
HYVÄKSYTTY Myyjä 21XL83 Suojakaide 48 tuuman pituus x 19 tuuman korkeus K keltainen | AB6LJP 21XL8356.2 lb48 "€276.73
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 21XL85 Suojakisko 96 tuuman pituus x 19 tuuman korkeus Keltainen AB6LJR 21XL8588.4 lb96 "€564.86
Tarjouspyyntö
HYVÄKSYTTY Myyjä 21XL86 Suojakaide 10 jalan pituus x 19 tuumaa H keltainen | AB6LJT 21XL86103.8 lb100 "€698.91
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 21XL84 suojakaide 72 tuuman pituus x 19 tuumaa H keltainen
€497.29 / yksikkö