HYVÄKSYTTY Myyjä 21XL83 Suojakaide 48 tuuman pituus x 19 tuuman korkeus K keltainen | AB6LJP

APPROVED VENDOR 21XL83 suojakaide 48 tuuman pituus x 19 tuumaa H keltainen

Varastossa
Tuote: AB6LJP Malli: 21XL83

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€276.73 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSuojakiskojärjestelmä
VäriTurvallisuus keltainen
Halkaisija4 x 4 "
MateriaaliTeräs
AsennustyyliLattia asennettu
Nettopaino56.2 lb
Nimellinen pituus4 ft.
Kylkiluiden määrä0
Kokonaiskorkeus19 "
Kokonaispituus48 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 25.95
Laivan korkeus (cm)20.32
Laivan pituus (cm)121.92
Laivan leveys (cm)48.26
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNettopainoKokonaispituusHinta
HYVÄKSYTTY Myyjä 21XL84 Suojakaide 72 tuuman pituus x 19 tuuman korkeus Keltainen AB6LJQ 21XL8472.2 lb72 "€497.29
Tarjouspyyntö
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 21XL85 Suojakisko 96 tuuman pituus x 19 tuuman korkeus Keltainen AB6LJR 21XL8588.4 lb96 "€564.86
Tarjouspyyntö
HYVÄKSYTTY Myyjä 21XL86 Suojakaide 10 jalan pituus x 19 tuumaa H keltainen | AB6LJT 21XL86103.8 lb100 "€698.91
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 21XL83 suojakaide 48 tuuman pituus x 19 tuumaa H keltainen
€276.73 / yksikkö