Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY VENDOR 21RK92 -kasetti 1.57 tuumaa - 500 kpl pakkaus | AB6HUZ

APPROVED VENDOR 21RK92 kasetti 1.57 tuumaa - 500 kpl

Varastossa
Tuote: AB6HUZ Malli: 21RK92

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€99.51 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKasetti
VäriValkoinen
Korkeus0.23 "
Pituus1.57 "
Materiaalipolyoksimeteeni
Leveys1.11 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.575
Laivan korkeus (cm)26.42
Laivan pituus (cm)16.26
Laivan leveys (cm)17.02
HS-koodi3926909910
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriKorkeusPituusLeveysHinta
Hyväksytty myyjä 21RK88 - kasetti 1.62 tuumaa - 500 kpl pakkaus | AB6HUV 21RK88Valkoinen0.23 "1.62 "1.11 "€93.82
HYVÄKSYTTY Myyjä 21RK89 -kasetti 1.57 tuumaa - 500 kpl pakkaus | AB6HUW 21RK89Valkoinen0.23 "1.57 "1.11 "€90.12
HYVÄKSYTTY Myyjä 21RK91 -kasetti 1.63 tuumaa - 500 kpl pakkaus | AB6HUY 21RK91Valkoinen0.23 "1.63 "1.11 "€100.96
Hyväksytty myyjä 21RK93 - kasetti 1.62 tuumaa - 500 kpl pakkaus | AB6HVA 21RK93Valkoinen0.23 "1.62 "1.11 "€101.01
HYVÄKSYTTY VENDOR 21RK95 -kasetti 1.57 tuumaa - 500 kpl pakkaus | AB6HVC 21RK95punainen0.23 "1.57 "1.11 "€89.57
HYVÄKSYTTY Myyjä 21RK96 -kasetti 1.629 tuumaa - 500 kpl pakkaus | AB6HVD 21RK96Valkoinen0.23 "1.629 "1.11 "€94.54
Hyväksytty myyjä 21RK97 - kasetti 1.58 tuumaa - 500 kpl pakkaus | AB6HVE 21RK97Valkoinen0.25 "1.58 "1.12 "€101.01

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 21RK92 kasetti 1.57 tuumaa - 500 kpl
€99.51 / yksikkö