Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTY TOIMITTAJA 21F233 Pipettisiirto 4.5 ml - pakkaus 500 | AB6GDD

APPROVED VENDOR 21F233 Pipettisiirto 4.5 ml - 500 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AB6GDD Malli: 21F233

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€28.10 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPipetin siirto
Koko4.5mL
Pituus15.5cm
MateriaaliMatalan tiheyden polyeteeni

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.54
Laivan korkeus (cm)14.73
Laivan pituus (cm)26.42
Laivan leveys (cm)18.54
HS-koodi3926909910
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Steriili / ei-steriili (ei-steriili)
    • Erityisominaisuudet: Kapea varsi

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoPituusHinta
HYVÄKSYTTY VENDOR 21F229 Pipettisiirto 1.5 ml - 1000 kpl pakkaus | AB6GCZ 21F2291.5mL10.4cm€109.96
HYVÄKSYTTY VENDOR 21F230 Pipettisiirto 15ml - 500 kpl pakkaus | AB6GDA 21F23015mL15.5cm€45.65
HYVÄKSYTTY VENDOR 21F231 Pipettisiirto 4ml - 500 kpl pakkaus | AB6GDB 21F2314mL13cm€25.87
HYVÄKSYTY TOIMITTAJA 21F232 Pipettisiirto 5 ml - pakkaus 500 | AB6GDC 21F2325mL15cm€23.47
HYVÄKSYTTY VENDOR 21F234 Pipettisiirto 5.8 ml - 500 kpl: n pakkaus | AB6GDE 21F2345.8mL14.9cm€59.92
HYVÄKSYTY TOIMITTAJA 21F235 Pipettisiirto 6 ml - pakkaus 500 | AB6GDF 21F2356mL22.5cm€52.49

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 21F233 Pipettisiirto 4.5 ml - 500 kpl pakkaus
€28.10 / yksikkö