Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APPROVED VENDOR 217215G Carriage Bolt 5/8-11 X 4L, 5PK | AB6EBU 21A963

APPROVED VENDOR 217215G Vaunupultti 5/8-11 X 4L, 5PK

Varastossa
Tuote: AB6EBU Malli: 217215GRistiviite: 21A963

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€20.30 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuljetuspultti
Poran koko41 / 64 "
Suorittaa loppuuntavallinen
Luokka5
Pää Dia.1.344 "
Pään korkeus0.344 "
Head TypePyöreä
Pituus4"
MateriaaliKeskikokoinen hiiliteräs
Neliön korkeus0.344 "
Neliön leveys0.642 "
Vetolujuus120,000 psi
Kierteen koko5 / 8-11
TyyppiSquare Neck

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.8325
Laivan korkeus (cm)3.3
Laivan pituus (cm)11.68
Laivan leveys (cm)11.68
HS-koodi7318152055
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 217215G Vaunupultti 5/8-11 X 4L, 5PK
€20.30 /pakkaus