Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APPROVED VENDOR 216295G Carriage Bolt 1/2-13 X 6L, 10PK | AB6EBH 21A953

APPROVED VENDOR 216295G Vaunupultti 1/2-13 X 6L, 10PK

Varastossa
Tuote: AB6EBH Malli: 216295GRistiviite: 21A953

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€36.20 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuljetuspultti
Poran koko33 / 64 "
Suorittaa loppuuntavallinen
Luokka5
Pää Dia.1.094 "
Pään korkeus0.27 "
Head TypePyöreä
Pituus6"
MateriaaliKeskikokoinen hiiliteräs
Neliön korkeus0.281 "
Neliön leveys0.515 "
Vetolujuus120,000 psi
Kierteen koko1 / 2-13
TyyppiSquare Neck

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.41
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)19.05
Laivan leveys (cm)13.21
HS-koodi7318152055
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 216295G Vaunupultti 1/2-13 X 6L, 10PK
€36.20 /pakkaus