POLYSCIENCE MX08P100-L11B Mx 08 litran avoin kylpyamme sillalla | AA4AQC 12C297

POLYSCIENCE MX08P100-L11B Mx 08 litran avoin kylpyamme siltatietokoneella

Varastossa
Tuote: AA4AQC Malli: MX08P100-L11BRistiviite: 12C297

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,627.59 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSEURAAVA GEN, LÄMMITIN, Lämmitys, polykarbonaattisäiliö, 8L
tarkkuus+/- 0.07 astetta C
Koko8L
NoudattaminenCSA, CE
Virtausnopeus12.8 lpm
Nopeus1-vaihteinen pumppu
Temp. ohjausKYLLÄ
Temp. alueympäristön lämpötila +10 - 85 astetta

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 40.5
Laivan korkeus (cm)61.72
Laivan pituus (cm)54.1
Laivan leveys (cm)22.1
HS-koodi8419899585
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTemp. ohjaustarkkuusKokoTemp. alueVirtausnopeuseräKokonaissyvyyskokonaisleveysHinta
POLYSCIENCE AD28R-30-L11B Advanced Digital 28 L Jäähdytys/lämmitys 30 - 200c | AA4ANF 12C254 AD28R-30-L11BKYLLÄ+/- 0.01 astetta C28L-30 - 200 astetta20.1 lpm paine, 14.7 lpm imuSEURAAVA GEN, KIERRE, JÄÄHDYTYS / LÄMMITYS, 28L--€9,371.67
POLYSCIENCE AP28R-30-L11B Edistynyt ohjelma 28 litraa Jäähdytys/lämmitys 30 - 200c | AA4ANG 12C255 AP28R-30-L11BKYLLÄ+/- 0.01 astetta C28L-30 - 200 astetta20.1 lpm paine, 14.7 lpm imuSEURAAVA GEN, KIERRE, JÄÄHDYTYS / LÄMMITYS, 28L--€10,932.01
POLYSCIENCE AD45R-20-L13D Advanced Digital 45 litraa Jäähdytys/lämmitys 20 - 200 C | AA4ANK 12C258 AD45R-20-L13DKYLLÄ+/- 0.01 astetta C45L-25 - 135 astetta20.1 lpm paine, 14.7 lpm imuSEURAAVA GEN, KIERRE, JÄÄHDYTYS / LÄMMITYS, 45L--€13,043.30
POLYSCIENCE AP45R-20-L13D Edistynyt ohjelmoitava 45 litran jäähdytys / lämmitys 20 - 200c | AA4ANL 12C259 AP45R-20-L13DKYLLÄ+/- 0.01 astetta C45L-25 - 135 astetta20.1 lpm paine, 14.7 lpm imuSEURAAVA GEN, KIERRE, JÄÄHDYTYS / LÄMMITYS, 45L--€14,540.65
POLYSCIENCE AP08P100-L11B Advanced Program 08 L avoin kylpyamme sillalla PC | AA4AQD 12C298 AP08P100-L11BKYLLÄ+/- 0.01 astetta C8Lympäristön lämpötila +10 - 85 astetta20.1 lpm paine, 14.7 lpm imuSEURAAVA GEN, LÄMMITIN, Lämmitys, polykarbonaattisäiliö, 8L12.7 "8.2 "€5,063.11
POLYSCIENCE MX14P100-L11B Mx 14 litran avoin kylpyamme sillalla PC AA4AQG 12C302 MX14P100-L11BKYLLÄ+/- 0.07 astetta C14Lympäristön lämpötila +10 - 85 astetta12.8 lpmSEURAAVA GEN, LÄMMITIN, Lämmitys, polykarbonaattisäiliö, 14L--€3,070.73
POLYSCIENCE AP14P100-L11B Edistynyt ohjelma 14 L avoin kylpyamme sillalla | AA4AQH 12C303 AP14P100-L11BKYLLÄ+/- 0.01 astetta C14Lympäristön lämpötila +10 - 85 astetta20.1 lpm paine, 14.7 lpm imuSEURAAVA GEN, LÄMMITIN, Lämmitys, polykarbonaattisäiliö, 14L20.9 "8.2 "€6,158.18

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

POLYSCIENCE MX08P100-L11B Mx 08 litran avoin kylpyamme siltatietokoneella
€2,627.59 / yksikkö