Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ 1ZY49 Koneruuvipannu 10-32 X 2 1/2 L, 50PK | AB4QGW

APPROVED VENDOR 1ZY49 Koneruuvipannu 10-32 X 2 1/2 L, 50PK

Varastossa
Tuote: AB4QGW Malli: 1ZY49

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€25.41 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKoneen ruuvi
Drive Typeura-
Suorittaa loppuuntavallinen
Pää Dia.0.373 "
Pään korkeus0.11 "
Head TypeLeipä
Pituus2.5 "
Materiaali18-8 ruostumaton teräs
MittausjärjestelmäTuuma
Kierteen koko10-32

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.405
Laivan korkeus (cm)5.33
Laivan pituus (cm)9.14
Laivan leveys (cm)5.84
HS-koodi7318154000
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 1ZY49 Koneruuvipannu 10-32 X 2 1/2 L, 50PK
€25.41 /pakkaus